Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-4.8 znb M6x35mm

Artikel-Nr.: 124449 Katalog-Nr.: 302
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 963 (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M6
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~2009
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,2 mm
Kopfform Senkkopf
d2 11 mm
k 3 mm
n 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 124449
Katalognummer 302
EAN / GTIN 7610363093316

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb