{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 6 mm | |
| d1 | M3 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| b | 18 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| t | 1,3 mm | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| s | 2,5 mm | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t min | 1,3 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 12.9 | |
| Antrieb | Innensechskant | |
| d2 | 5,5 mm | |
| k | 3 mm |
| Artikelnummer | 144041 | |
| Katalognummer | 1191 | |
| EAN / GTIN | 7610363561693 |