Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-12.9 znb M2x6mm

Artikel-Nr.: 144034 Katalog-Nr.: 1191
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 22.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10’394 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6 mm
d1 M2
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
b 16 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 1,5 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 1 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 12.9
Antrieb Innensechskant
d2 3,8 mm
k 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 144034
Katalognummer 1191
EAN / GTIN 7610363791847

Beschreibung

Beschreibung:

Warnung: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-12.9 znb