Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-12.9 znb M2,5x16mm

Artikel-Nr.: 161986 Katalog-Nr.: 1191
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 25.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’190 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 16 mm
d1 M2.5
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
b 17 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,1 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 2 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 1,1 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 12.9
Antrieb Innensechskant
d2 4,5 mm
k 2,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 161986
Katalognummer 1191
EAN / GTIN 7610508660663

Beschreibung

Beschreibung:

Warnung: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-12.9 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb