Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-12.9 znb M16x65mm

Artikel-Nr.: 337675 Katalog-Nr.: 1191
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 225.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart x Nenndurchmesser x Länge Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 65 mm
d1 M16
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 44 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 8 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 14 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 12.9
Antrieb Innensechskant
d2 24 mm
k 16 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 337675
Katalognummer 1191
EAN / GTIN 7612428156387

Beschreibung

Beschreibung:

Warnung: Wasserstoffversprödungsgefahr!

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-12.9 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb