Senkschrauben KS Z DIN 965-rostfrei A2 M5x12mm

Artikel-Nr.: 129462 Katalog-Nr.: 339
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 11.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
521 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 12 mm
d1 M5
Antrieb Kreuzschlitz Form Z
Norm ISO ~7046-2
m 4,4 mm
Antriebsnummer PZ 2
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129462
Katalognummer 339
EAN / GTIN 7610363235143
Herstellernummer 965512020