ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 719995 Katalog-Nr.: 091641
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 50.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 95% Baumwolle; 5% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 95% Baumwolle; 5% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe navy
Unisex-Größe 3XL
Produktart T-Shirt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719995
Katalognummer 091641
EAN / GTIN 4050274470074
Herstellernummer 08010 86002 000 45-3XL
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD T-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material, gestrickt. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform.
  • Bequeme Halsweite.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Verwendung:

Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "CONDUCTEX®" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb