{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Geschlecht | Damen | |
| Gewebezusammensetzung | 95% Baumwolle; 5% Carbon | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 160 g/m2 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Farbe | weiß | |
| Unisex-Größe | M | |
| Produktart | Poloshirt |
| Artikelnummer | 719963 | |
| Katalognummer | 091635 | |
| EAN / GTIN | 4050274472016 | |
| Herstellernummer | 08011 86013 001 10-M | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |