{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 g/m2 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Farbe | navy | |
| Konfektionsgröße DE | 50 | |
| Hosenverschluss | Knopfverschluss | |
| Produktart | Arbeitshose |
| Artikelnummer | 719913 | |
| Katalognummer | 091608 | |
| EAN / GTIN | 4050274802349 | |
| Herstellernummer | 08005 28007 000 45-50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |