{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Geschlecht | Damen | |
| Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon | |
| Materialgrammatur / Gewebedichte | 130 g/m2 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Farbe | silbergrau | |
| Unisex-Größe | 2XL | |
| Norm/Verordnung | EN 61340-5-1 | |
| atmungsaktiv | ja | |
| antistatisch | ja | |
| Jacken-Verschluss | Druckknopf | |
| verdeckte Verschlussleiste | ja | |
| Produktart | Mantel |
| Artikelnummer | 719908 | |
| Katalognummer | 091603 | |
| EAN / GTIN | 4050274550660 | |
| Herstellernummer | 08005 48019 000 50-2XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |