Zylinderschrauben Innensechsrund niedriger Kopf ISO 14580-rostfrei A2 M4x40 mm

Artikel-Nr.: 628167 Katalog-Nr.: 1952
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d1 M4
Norm ISO 14580
Schaft ohne Schaft
b 38 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t max. 1,66 mm
k max 3,1 mm
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 20
d2 7 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628167
Katalognummer 1952
EAN / GTIN 7612428262613