Zylinderschrauben Innensechsrund niedriger Kopf ISO 14580-rostfrei A2 M2,5x4 mm

Artikel-Nr.: 293008 Katalog-Nr.: 1952
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10’180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 4 mm
d1 M2.5
Norm ISO 14580
Schaft ohne Schaft
b 25 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t max. 0,91 mm
k max 1,85 mm
Antrieb Innensechsrund
d2 max. 4,5 mm
m 2,4 mm
Antriebsnummer T 8
d2 4,5 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293008
Katalognummer 1952
EAN / GTIN 4051427732353
Herstellernummer 14580254020