{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 18 mm | |
| d1 | M2 | |
| Norm ISO | 14580 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| b | 25 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t max. | 0,84 mm | |
| k max | 1,55 mm | |
| Antrieb | Innensechsrund | |
| Antriebsnummer | T 6 | |
| d2 | 3,8 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2045097 | |
| Katalognummer | 1952 | |
| EAN / GTIN | 7610106897171 | |
| Herstellernummer | 1458022 18 |