Mat voor lades 20X16

Artikelnummer: 951830 20X16
(57,25 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 500 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 16
Dikte 2 mm - 4 mm
geschikt voor lades in G 20×16G
Producttype Rastermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951830 20X16
EAN/GTIN 4062406180652

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine mat van natuurrubber voor plaatsing in lades.
Het duidelijke GridLine raster voorkomt het rollen van cilindrische onderdelen en dient voor de vergrendeling van easyPick onderdelenbakken nr. 951210, nr. 951251 en nr. 951265 en inzetbakken nr. 951415 en nr. 951425 op de mat. Matdikte 2 mm in groeven, 4 mm bij verhogingen.

Norm:

Voldoet aan REACH-voorschriften.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen