Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2411

Artikelnummer: 079171 W2411
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Fabrikantnummer W2411
Draaimomentbereik 13 Nm - 80 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M10
Maximaal toerental 7.000 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel
Gereedschapsopname afmeting 3/8 inch
Uitvoering Pistool
Maximale luchtbehoefte 678 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1 kg
Geluidsproductie 88 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 7 m/s2
Lengte 154 mm
Hoogte 165 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079171 W2411
EAN/GTIN 7322590051266
Nummer fabrikant 8434124855

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en de aangegeven inwendige ⌀ van de slang.
Krachtige slagschroefmachine.
Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor rechts/links draaien.
  • Goed uitgebalanceerd en ergonomisch.

Toepassing:

Geschikt voor lichte montagewerkzaamheden.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen