Led-acculamp 0-variant zonder accu, 18 V, Type: M18TLED

Artikelnummer: 073211 M18TLED
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18TLED-0
ATEX-zone geen
Zwenkbereik 135 graden
Lichtstroom 120 lm
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Gewicht zonder accu 300 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073211 M18TLED
EAN/GTIN 4002395380220
Nummer fabrikant 4932430361

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
Met verstelbare LED-lichtkop.
Lampkop 135° verstelbaar.

T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu’s (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.