Patroon met universeel vet voor standaardvetspuiten, 400 g, Type: UNI

Artikelnummer: 083590 UNI
(14,38 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
1.871 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type UNI
Inhoud 400 g
53 mm
Lengte 235 mm
Temperatuurbereik -30 °C - 120 °C
Aanduiding volgens DIN 51502 K2K-30
Producttype Patroon

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083590 UNI
EAN/GTIN 4016553100186
Nummer fabrikant 31 000 18

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel lithiumvet zonder silicone voor kogel-, wentel- en glijlagers.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.