Patroon met universeel vet voor standaardvetspuiten PLUS

Artikelnummer: 083590 PLUS
(16,75 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
1.527 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type PLUS
Inhoud 400 g
53 mm
Lengte 235 mm
Temperatuurbereik -30 °C - 130 °C
Aanduiding volgens DIN 51502 KP2K-30
Producttype Patroon

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083590 PLUS
EAN/GTIN 4016553100124
Nummer fabrikant 31 001 24

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel lithiumvet zonder silicone voor kogel-, wentel- en glijlagers.
Met EP-toevoegingen voor een duidelijk hogere walkstabiliteit.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.