PVC-markeringsband, Kleur: YB

Artikelnummer: 083637 YB
(0,30 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.415 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 766i
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,21 N/mm
Rekbaarheid 180 %
Trekvastheid 2,28 N/mm
Bijzonderheid buigzaam; eenvoudig verwijderen
Toepassing Markeren; Markeren
temperatuurbestendig tot 29 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur geel zwart
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,125 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083637 YB
EAN/GTIN 2050001712356
Nummer fabrikant 7100015263

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™-kleur- en vloermarkeringsbanden zijn optimaal geschikt voor onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-plakbanden is bestand tegen krassen, slijtage, verwering en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.
Het plakband is geschikt voor het markeren van gevaarlijke plaatsen en materiaalstelplaatsen evenals voor het markeren van hoeken en randen.
Ideaal op plaatsen met geringe belasting door transportwagens.
3M™ 766i is geel-zwart gestreept.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.