{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGT 030102 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | PR1725 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MP-CF | |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 100 m/min - 150 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260041 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890354 | |
Nummer fabrikant | TLM00057 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CCGT 030102, Soort: PR1725
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.425 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.425 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | Diamant | |
ISO-code wisselplaat | CCGT 030102 | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |