Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 100mm

Artikelnummer: 314400 100
Prijs instellen 3 Stuk (26,53 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 100 mm
Lengte L 53 mm
Hoogte H 30 mm
Groefbreedte D 7,96 mm
Boringafstand b 24 mm
Lengte tussenstuk A 9,49 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314400 100
EAN/GTIN 4019208034539
Nummer fabrikant 107633

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig oplegvlak, niet-gebruineerd.

Toepassing:

Om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.