Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht, Zonder boring, Geschikt voor conus: 40

Artikelnummer: 308700 40
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 40
Boringeigenschap Zonder boring
Kraag-⌀ D 25,1 mm
Kop-⌀ D1 21,1 mm
Totale lengte L 53 mm
L1 25,1 mm
Schroefdraad M M16
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 40
Sleutelwijdte 22 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308700 40
EAN/GTIN 4045197151025
Nummer fabrikant 308700 40

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 / ISO 7388-1.

Tip:

afgedicht − met O-ring.
De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.
Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.
Geen geschikte spansleutel beschikbaar.