Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 1

Artikelnummer: 306970 1
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK binnen Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus binnen 1
Opname HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 110 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306970 1
EAN/GTIN 4045197290557
Nummer fabrikant 306970 1

Omschrijving

Uitvoering:

  • Binnen en buiten precies volgens de spoed geslepen.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 1

Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 1

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 147,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
125,50 €
€ 51,90
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 98,40
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
72,40 €
€ 41,30
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 7388-1
Afkoppellengte A-maat 110 mm 100 mm 100 mm 50 mm
Buiten-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vorm A A A ADB
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Morseconus binnen 1 1 1 1
Producttype Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter Opname-adapter

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen