Verzinkborenset nr. 150150 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 6

Artikelnummer: 150310 6
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verzinkboren Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal verzinkboren 6
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150310 6
EAN/GTIN 4045197086020
Nummer fabrikant 150310 6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkborensets in cassette.Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Toepassing:

Precisie-verzinkboor voor het kerfvrij aanbrengen van conische verzinkingen.

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Verzinkborenset nr. 150150 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 6

Verzinkborenset nr. 150150 met cassette 90°, ongecoat, Aantal verzinkboren: 6

op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 98,00
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 70,80
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 230,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 119,00
Aantal snijkanten Z 3 3 3 3
Aantal verzinkboren 6 6 6 6
Coating ongecoat ongecoat AlTiCN TiAlN
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder
Verzinkboorpunthoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor Getrapte verzinkboor en verzinkboor