Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Select, Type: 3

Artikelnummer: 082000 3
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Select
Artikelomschrijving producent Select 30
Energievoorziening netvoeding
Verwarmingsvermogen 200 W
Lengte inzetkorf 195 mm
Breedte inzetkorf 105 mm
Hoogte reinigingsbak 95 mm
Ultrasoon piekvermogen 480 W
Nominale inhoud 2,7 l
Lengte 305 mm
Breedte 170 mm
Materiaal behuizing edelstaal
Inhoud 1,6 l
Producttype ultrasoon reinigingsapparaat
Gewicht 3,6 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082000 3
EAN/GTIN 4250004100480
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Krachtig en individueel - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Select-serie.
  • 5 ultrasoonmodi.
  • Mogelijkheid om 4 individuele reinigingsprogramma's op te slaan.
  • Overzichtelijk display met weergave van alle relevante reinigingsparameters.
  • Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.
  • Kuip van getrokken edelstaal
Deze versie heeft geen afsluitkraan aan de achterkant van het apparaat.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.

Downloads en documenten

Geschikte producten