• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Manometer, CrNi-staal, G 1/2 radiaal onder, -1 / + 15, 0bar, Ø 100

Artikelnummer: 102490

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Manometer
Draadaansluiting G1/2 inch
Weergavebereik max. 15 bar
Materiaal behuizing staal
Materiaal glas glas
Diameter schijf 100 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 102490
EAN/GTIN 4047322084581

Omschrijving

Omschrijving:

Wechselklinge Pozidriv für KK VDE PZ 2
Manometer in CrNi-staal, aansluiting radiaal onder, G 1/2, type 232.50, kwaliteitsklasse 1, 0, meetbereik -1 / + 15, 0 bar, Ø 100. Buisveermanometer in CrNi-staal, volledig uit roestvrij staal. Geschikt voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, ook in agressieve omgevingen.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 232,50
  • Kwaliteitsklasse: 1,0
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: Meerlaags veiligheidsglas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 15 bar
  • Meetbereik min. bar: -1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 200 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -40 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,5 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm/overdruk