{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Opname | ER 20 | |
| Spandiameter | 3 mm | |
| Norm | DIN ISO 15488-A | |
| Materiaal | staal | |
| Oppervlak | gehard; geslepen | |
| Spanprofiel | rond | |
| Met axiale compensatie | nee | |
| Met radiale compensatie | nee | |
| Spantanguitvoering | drukspantang | |
| Met afdichting | ja | |
| Inwendige koeling mogelijk | ja | |
| Producttype | spantang | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | 308917 3 | |
| EAN/GTIN | 4054631188565 | |
| Nummer fabrikant | 13754010300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |