DCNS 200-100-200B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203072
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3203072
EAN/GTIN 7291075298086
Nummer fabrikant 3203072
L-nummer L24040 650

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, code snijplaatzitting (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 182,1 mm, effectieve lengte (LU) 103,02 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 124,46 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 200
  • Totale lengte (OAL) 182,1 mm
  • Puntlengte (PL) 3,02 mm
  • Lengte kraag (LPR) 128,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 54 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 103,02 mm

Geschikte producten