Vloeiboor vlak (zonder kraag) Lang Uni, Schroefdraad: M3

Artikelnummer: 080757 M3
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
Koelsmeermiddelingang zonder koelsmeermiddelingang
Koelsmeermiddeluitgang zonder koelsmeermiddeluitgang
Koelsmeermiddel ja
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 6 mm
Droge bewerking geschikt onder voorwaarden
Schachtdiameter 6 mm
Olie geschikt
Snijkantdiameter, min. 2,7 mm
Snijkantdiameter, max. 2,7 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Aantal snijkanten 0
Productaanduiding (type) N
Materiaal VHM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal)
Aansluiting scheidingspunt 1
Toerental max. 3.000 min-1
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080757 M3
EAN/GTIN 4069515008907
Nummer fabrikant 080757 M3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor vlak (zonder kraag).
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten