{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddelingang | zonder koelsmeermiddelingang | |
| Koelsmeermiddeluitgang | zonder koelsmeermiddeluitgang | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 8 mm | |
| Droge bewerking | geschikt onder voorwaarden | |
| Schachtdiameter | 8 mm | |
| Olie | geschikt | |
| Snijkantdiameter, min. | 7,3 mm | |
| Snijkantdiameter, max. | 7,3 mm | |
| Configureerbaar | nee | |
| Tolerantie snijkantdiameter | producenttolerantie | |
| Aantal snijkanten | 0 | |
| Productaanduiding (type) | N | |
| Materiaal | VHM | |
| Verspaningsgroep | M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal) | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Toerental max. | 2.300 min-1 | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor |
| Artikelnummer | 080757 M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515008945 | |
| Nummer fabrikant | 080757 M8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |