Tyrolit fiberschijf A-B15 V 180x22 mm A60 BASIC staal/aluminium/hout

Artikelnummer: 34657159
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Serie BASIC
Artikelomschrijving producent Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Aandrijfmachine haakse slijper
Diameter boring 22 mm
Schuurmiddeldrager Gevulkaniseerde vezel
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Fiberschijf
Geschikt voor materiaal aluminium; hout; staal
Materiaalgroep multimateriaal
Norm EN 13743

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34657159
EAN/GTIN 9003173154687
Nummer fabrikant 34657159
L-nummer L50140 104195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Uit dezelfde serie "BASIC" Bekijk alles