GARANT GridLine ToolCar en GARANT GridLine ToolCar XL werkplaatswagens
Niet alle werkplaatswagens zijn hetzelfde. De ToolCar uit de nieuwe GARANT GridLine serie is daar het beste bewijs van. Of het nu gaat om zijvakken of laden, wielen of stroomvoorziening - dit organisatietalent op wielen bevat de knowhow van voortdurende verdere ontwikkeling.
De werkplaatswagen:
GARANT GridLine ToolCar
GARANT GridLine ToolCar: de werkplaatswagen in detail
- Zijvak: Centraal afsluitbare plaatstalen deur voor het vastzetten van gereedschap. Optionele voeding met ingebouwd geaard stopcontact voor het aansluiten van opladers of elektrisch gereedschap.
- Laden: Volledig uittrekbare geleiders voor optimale toegang, optioneel met zelfsluitend mechanisme en softclosing mechanisme. Belastbaar tot 40 kg, zelfs voor zware items. Niet-manipuleerbare, individueel uittrekbare veiligheidspal voorkomt omkantelen. Centrale ontgrendelingshendel in de greeplijst voor eenvoudig openen. Maximale flexibiliteit in lade-indeling voor optimaal ruimtegebruik. Aluminium greeplijst met gemakkelijk vervangbare en herschrijfbare PVC labelstrips.
- Ergonomische duwbeugel: Stevige plaatstalen constructie omsloten door een 2K Haptoprene handgreep voor maximaal comfort onder extreme gebruiksomstandigheden.
- Wielen: Betrouwbaar, soepel lopend en stevige grip. Robuust en stootvast aan de binnenkant, demping aan de buitenkant. Voor een breed scala aan vereisten en vloeren.
GARANT GridLine mat en easyPick opvangbak voor kleine onderdelen
Het uitstekende rooster voorkomt dat onderdelen gaan rollen. Perfect voor het vastzetten van GridLine easyPick bakjes voor kleine onderdelen. Deze passen ook in de zijlade.
Stevige handgreep
Handgreep van 25x25 mm stalen buis met 2K-Haptoprene® coating.
Grote laden 20x20 G
Geschikt scheidingsmateriaal zoals sleufschotten, inzetstukken van hardschuim en easyPick bakjes voor kleine onderdelen voor een lade vindt u in groep 95.
Opmerking: Alleen sleufverdelers nr. 95 1520 maat 125 zijn geschikt voor laden met een hoogte van 200 mm.
De wielen van de GARANT GridLine ToolCar zijn het resultaat van jarenlange ontwikkeling
Mobiliteit is tegenwoordig erg belangrijk en wordt steeds belangrijker, vooral op het gebied van fabrieksapparatuur. Mobiele werkplekken maken het namelijk mogelijk om werkprocessen snel aan te passen. Bovendien vereist een mobiele arbeidsuitrusting minder planning, omdat er geen specifieke ruimte voor hoeft te worden gereserveerd in een productiefaciliteit - wat zeker een van de redenen is voor het grote succes van de werkplaatswagen.
De mobiliteit van de nieuwe GARANT GridLine ToolCar staat en valt met zijn wielen. Daarom hebben de nieuwe wielen extreem goede technische eigenschappen op het gebied van lagering, loopeigenschappen en belastbaarheid. De nieuwe wielbekledingen zijn ideaal geschikt voor verschillende toepassingen en een breed scala aan oppervlakken en bieden daarom de best mogelijke loopprestaties op de betreffende locaties en zorgen tegelijkertijd voor een stille werking. Bovendien zijn de rollen vergroot om het chassis nog stabieler te maken.
Het wiel is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden, vooral in de auto. Het is ook van centraal belang als blikvanger, bijvoorbeeld in de tuningwereld. Daarom is de nieuwe ToolCar van GARANT meteen herkenbaar als je naar de wielen kijkt.
De GARANT GridLine ToolCar XL is gemaakt voor zware en zware klussen. Met zijn bijzonder grote wielen met een diameter van 200 mm is hij ook perfect voor oneffen terrein. De nieuwe diepte van 600 mm en een ladehoogte van 20G (500 mm) creëert nog meer ruimte voor uw gereedschap.
Meer ruimte, meer laadvermogen, meer bodemvrijheid - jouw oplossing voor iets zwaardere toepassingen.
GARANT GridLine ToolCar XL in detail
1. Extreem sterke laden. Draagvermogen laden 50 kg. Grote trolley voor groot en zwaar gereedschap.
2. Uitgebreid assortiment accessoires. Zijvak standaard met centrale afsluitbare plaatstalen deur. Extra accessoires zoals geperforeerde plaatstalen achterpanelen, opbergschap, hang- en legbladen, bamboe werkblad. ToolCar accessoires zoals extra lade, kabelhaspel, opbergplank of schrijfblad ook geschikt voor ToolCar XL.
3. Stabiel, verhoogd chassis. Twee hoogwaardige bok- en twee zwenkwielen met kogellagers, zwenkwielen met rem voor wiel en draaikrans, grote diameter 200 mm ideaal voor oneffen oppervlakken. Schroefdraadbeveiliging voorkomt dat het wiel vastloopt.
GARANT GridLine ToolCar XL: biedt nog meer ruimte voor uw gereedschap
Design dat indruk maakt!
De GARANT ToolCar uit de GridLine-serie is ook populair bij ontwerpers: in 2018 maakte de werkplaatswagen indruk op zowel de jury van de internationaal erkende iF Design Award als de jury van de red dot Award. De GARANT ToolCar werd ook bekroond met de German Design Award 2019 voor zijn moderne maar robuuste ontwerp in combinatie met hoge functionaliteit.