{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Serie | ToolCar | |
| Hoogte | 1.080 mm | |
| Breedte | 820 mm | |
| Diepte | 630 mm | |
| Lades nuttige breedte | 500 mm | |
| Lades nuttige diepte | 500 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 20 | |
| Lades nuttige diepte in G | 20 | |
| Aantal lades | 6 | |
| Maximale belastbaarheid totaal | 600 kg | |
| Gewicht | 111 kg | |
| Producttype | Gereedschapswagen |
| Artikelnummer | 914590 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406294847 | |
| Nummer fabrikant | 914590 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |