Lijmtangenwagen, incl. lijmtangen (TG-2K/GZ-2K) ZW1

Artikelnummer: ZW1-A99-2K
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ZW1-A99-2K
EAN/GTIN 4008158032122
Nummer fabrikant ZW1-A99-2K

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stabiele metalen constructie op zwenkwielen
  • Afmetingen 50 x 60 x 146 cm
  • Plaats voor 90 klemmen
  • Buigzame gietijzeren-, volledig stalen- en hefboomklemmen met spanbereiken tussen 120 en 600 mm
  • Met etiket en etikethouder
  • Geschikt als verkoophulp en voor in de werkplaats

Kenmerk:

  • Indeling:
    • Smeedbare gietijzeren schroefklemmen 2K.
    • 5 x TG12-2K, 5 x TG16-2K, 5 x TG20-2K, 5 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 3 x TG40-2K, 2 x TGK50-2K, 2 x TGK60-2K, 1 x GZ16-2K, 1 x GZ20-2K.

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.