Kozijnspanner TU

Artikelnummer: TU
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
Artikelnummer TU
EAN/GTIN 4008158001302
Nummer fabrikant TU
L-nummer L80040 94

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zacht en precies afremmen en ondersteunen van de deurmantel tijdens het schuimvullen van de wandvoeg
  • Telescopische vierkante geanodiseerde aluminium buis met mm-schaalverdeling en stelschroef voor precisiewerk
  • Kruisvormige drukplaat met verwisselbare klemelementen voor kozijndieptes van 6 tot 13 cm of 13 tot 30 cm
  • Uitneembare klembeugel met verhoogde klemelementen en uitneembare beugels om het deurkozijn veilig en eenvoudig te plaatsen

Kenmerk:

  • Materiaal / oppervlak:
    • Aluminium buis, geanodiseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van 2-componenten kunststof
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
    • Resterende kunststof onderdelen
  • Spanwijdte: 565-1010 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Deuren en kozijnen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u