Voordeelverpakking 3 stuks ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper, 40 tanden

Artikelnummer: GG6065 1/2
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (30,81 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.617 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 3 st.
Kleur, zwart Gitzwart
Kleur, rood Signaalrood
Kleur, zilver Blank aluminiumkleurig
Beschreven onderdeel Griff (Akzente); Griff; Kopf; Schaft; Kopf; Schaft
Maat aandrijving, Buitenvierkant 1/2 inch
Lengte 255 mm
Afmetingen Aandrijving 1/2 inch
Eigenschappen handvat antislip; ergonomisch
Sleutelwijdte 12,7 mm
Lengte totaal L 255 mm
Kleur rood; zwart; zilver
Producttype Ratel
Aantal tanden (vergrendeling) 40
Wisseling van draairichting via omschakelpal
Met uitwerper ja
Aandrijving buitenvierkant; handvat
Uitgang Buitenvierkant
Telescoopfunctie nee
Materiaal gereedschap chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gereedschap verchroomd
Norm DIN 3120-A; DIN 3122
Inhoud set

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6065 1/2
EAN/GTIN 4069515051781
Nummer fabrikant GG6065 1/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.
DIN 3122-D 12,5

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Levering:

3 stuks ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper nr. 640190 1/2.

Downloads en documenten

Geschikte producten