{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HB7020 | |
| Aantal | 30 | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Neventoepassing | M | |
| Steekbreedte w | 3 mm | |
| Tolerantie steekbreedte w | ±0,03 mm | |
| Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
| Inhoud | 273704 3 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Toepassingsgebied | Radiaal inwendig insteken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
| Artikelnummer | GG2732 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263097426 | |
| Nummer fabrikant | GG2732 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |