• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage/rainurage, 30 pièces, HB7020

Réf.: GG2732 3
Fixer le prix 30 Unité (14,22 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution de la plaquette neutre
Largeur de gorge w 3 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuance HB7130
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Pour matériau acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage perçage-rainurage radial (BRS)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG2732 3
EAN / GTIN 4067263097426
Réf. fabricant GG2732 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.