• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidskast Q-Pegasus type 90, Breedte: 600mm

Artikelnummer: 981015 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Brandwerendheid: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 32 mm
Kleuren Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Brandwerendheid 90 min
Hoogte 1.953 mm
Breedte 599 mm
Diepte 615 mm
Nuttige hoogte 1.647 mm
Nuttige breedte 450 mm
Nuttige diepte 522 mm
Aantal legborden 3
Belastbaarheid legbord 75 kg
Aantal geperforeerde platen 1
Aantal bodemopvangbakken 1
Volume bodemopvangbak 22 l
Gewicht 315 kg
Producttype Veiligheidskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981015 600
EAN/GTIN 2050001709790
Nummer fabrikant 30074-XXX-30076+30112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.
  • Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.
  • Bodemopvangbak (volgens StawaR).
  • Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).
  • Inclusief deurvastzetsysteem.
  • Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.
  • Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.

Met AGT (asynchroon gekoppelde deuraandrijving), TSA (automatische deursluiting) met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal vóór automatische deursluiting.
Met 1 deur

Toepassing:

Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, met typegoedkeuring voor brandwerendheid, 90 minuten vuurbestendig (conform het hoogste brandbeveiligingsniveau van TRGS 510 Appendix 1).

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed en sokkelplint, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren signaalblauw, RAL5005.

Tip:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.