Uitvoering:
HOLEX weegcelsysteem in modern industrieel ontwerp. Behuizing met robuust frame, bekleed met Alu-Cobond® platen. Frontdeuren van hoogwaardige, vastgelaste constructie van plaatstaal, met kijkvenster van stevig plexiglas.
- Led-binnenverlichting standaard.
- Hefwagensokkel met verstelbare voeten.
- Met behulp van de geïntegreerde weegcellen detecteert de HOLEX 24seven LEVEL automatisch het verwijderen van de artikelen en zorgt hij voor een volledige, volledig automatische bevoorrading.
Standaardconfiguratie met 42 weegcelboxen verdeeld over 8 legborden. De boxen zijn in het systeem ingebouwd op drie verschillende legbordmaten S, M, L.
Legbord S: 7 boxen voor kleine artikelen tot max. 10 kg per box.
Legbord M: 5 boxen voor middelgrote artikelen tot max. 15 kg per box.
Legbord L: 4 boxen voor grote artikelen tot max. 20 kg per box.
Voordeel:
Het HOLEX artikeluitgiftesysteem 24seven Level is de ideale oplossing voor bedrijven die hun materiaalbeheer willen digitaliseren en automatiseren. Het combineert technische precisie met een hoge gebruiksvriendelijkheid en kan flexibel worden aangepast aan individuele vereisten – voor een modern, efficiënt en veilig voorraadbeheer.
De voordelen van de weegcel HOLEX 24seven Level in één oogopslag:- Hoge gebruiksvriendelijkheid
- Aanmelden met pincode of RFID.
- Intuïtieve bediening met automatische herkenning van uitname.
- Configureerbare uitnamebevestiging (automatisch, handmatig of onzichtbaar).
- Efficiënte nabestelling
- Automatische bestelsuggesties bij onderschrijding van het bestelpuntniveau.
- Flexibele bestelwijzen: E-mail, E-Shop-koppeling of directe SAP-integratie.
- Leveranciersspecifieke bestelintervallen instelbaar.
- Betrouwbare gewichtsdetectie
- Geen herkalibratie nodig – bespaart onderhoudskosten.
- 4-puntsmeting per box voor nauwkeurige detectie, ongeacht de positie in het vak.
- Meting ook bij gesloten deur – detecteert automatisch temperatuurdrift.
- Modulair en schaalbaar
- Boxen uitwisselbaar (bij kleine/middelgrote vakken).
- Gebruikers- en artikelgegevens kunnen worden overgedragen naar meerdere apparaten binnen hetzelfde netwerk.
- Optioneel uit te breiden met accessoires en extra functies.
- Transparantie en controle
- Geautomatiseerde rapporten (bijv. voorraadlijsten) per e-mail.
- Online updates mogelijk – altijd up-to-date.
- Tolerantiebereiken instelbaar voor kwetsbare of lichte artikelen.
Levering:
Touchscreen 10 inch, mini-pc incl. software, besturingssysteem WIN 11 Engels.
Kleur:
Romp en deksel lichtgrijs RAL 7035 Alucobond® gelakt, frontdeuren en sokkel antracietgrijs RAL 7016 poedercoating.
Tip:
Het aantal boxen van de HOLEX 24seven LEVEL is afhankelijk van de portfolio uit te geven artikelen met 3 verschillende legbordtypes (S, M, L) eenmalig voor de individuele klant configureerbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.
Warning:
Beoogd gebruik- Artikeluitgifte- en magazijnbeheersysteem met toegangsbeveiliging voor personen met bevoegdheid voor uitnemen, opslaan en beheren van artikelen.
- Uit te rusten met maximaal 10 legborden voor de opslag van open magazijnbakken.
- RFID-reader (accessoire) voor het identificeren van de systeemgebruikers.
- Beheer, vul- en uitnameregeling via touchmonitor.
- Artikelen alleen in nette, gereinigde toestand opslaan.
- Rollende artikelen voor veilig opslaan en uitnemen in verpakking opslaan.
- Voor industrieel gebruik binnen.
- Gebruik op droge en vaste vloeren.
- Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
Onjuist gebruik- Geen levensmiddelen opslaan.
- Geen werkzaamheden uitvoeren aan spanningvoerende onderdelen.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Bij schade niet gebruiken.
- Geen reservoirs met vloeistoffen en gassen opslaan, en ook geen stoffen die onder de classificatie van gevaarlijke stoffen vallen.
- Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
- Niet zelf ombouwen.