• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Eurobox van aluminium, Inhoud: 27l

Artikelnummer: 963420 27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 27 l
Hoogte 340 mm
Breedte 400 mm
Diepte 300 mm
Hoogte binnenkant 310 mm
Breedte binnenkant 350 mm
Diepte binnenkant 250 mm
verrijdbaar nee
geïntegreerde rollen nee
Om te bouwen naar een verrijdbare variant ja
Gewicht 3 kg
Producttype Aluminium kist

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963420 27
EAN/GTIN 4003866407002
Nummer fabrikant 40700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stapelbare lichtmetalen kist, gemaakt van een zeer vaste, corrosiebestendige aluminiumlegering voor professionele toepassingen op het gebied van verpakking, opslag en vervoer. Deksel met roestvrijstalen scharnieren, twee dekselbanden en blauwe kunststof stapelhoeken. Stofdicht en spatwaterdicht door dekselafdichting rondom. Verstevigingsribben, geveerde wegklapbare draaggrepen en afsluitbare spansluitingen. Beveiliging door middel van looddraad, hangslot of inbouwslot mogelijk (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan