Sokkel diepte 26G, Hoogte 50 mm, Behuizingsbreedte in G: 16

Artikelnummer: 958010 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 50 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 16
Geschikt voor behuizingdiepte in G 26
Producttype Sokkel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 958010 16
EAN/GTIN 4062406133023
Nummer fabrikant 958010 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing uit groep 92.
Sokkel 50 mm hoog.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.