{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 2.125 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 660 mm | |
| Maximale veldbelasting | 200 kg | |
| Geperforeerde wand uitvoering | eenzijdig | |
| Gewicht | 25 kg | |
| Producttype | Geperforeerde wand houder |
| Artikelnummer | 955431 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406163297 | |
| Nummer fabrikant | 955431 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |