Schroevendraaier-assortiment volledig geïsoleerd, Aantal gereedschappen: 9

Artikelnummer: 954495 9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×24
Breedte 150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 9
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd
Gewicht 0,608 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954495 9
EAN/GTIN 4062406155834
Nummer fabrikant 954495 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 nr. 954495: 1 st.
HOLEX schroevendraaier voor sleuf nr. 663301 gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaier voor Phillips nr. 668631 gr. 0; 1; 2: Resp. 1 st.