Dopsleutelassortiment 1/2 en 1/4 inch 41

Artikelnummer: 953860 41
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×24
  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×24
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Breedte 250 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 41
Uitvoering met dopsleutel
Gewicht 4,193 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953860 41
EAN/GTIN 4062406097653

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953860: 1 st.
HOLEX 6-kant dop 1/4 inch nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: Resp. 1 st.
HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten 1/4 inch nr. 631720 gr. 3; 4; 5: Resp. 1 st.
HOLEX ratel 1/4 inch nr. 632090 gr. 1/4: 1 st.
HOLEX verlengstuk 1/4 inch nr. 632420 gr. 50; 150: Resp. 1 st.
HOLEX opsteekhandvat 1/4 inch nr. 632840 gr. 150: 1 st.
HOLEX dwarsgreep 1/4 inch nr. 633029 gr. 116: 1 st.
HOLEX cardangewricht 1/4 inch nr. 633520 gr. 1/4: 1 st.
HOLEX Ratel 1/2 inch nr. 640190 gr. 1/2: 1 st.
HOLEX Verlengstuk 1/2 inch nr. 641020 gr. 125; 250: Resp. 1 st.
HOLEX dwarsgreep 1/2 inch nr. 641320 gr. 295: 1 st.
HOLEX cardangewricht 1/2 nr. 641620 gr. 1/2: 1 st.
HOLEX 12-kant dop 1/2 inch nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Resp. 1 st.
HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643220 gr. 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen