{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 1.000 mm | |
| Stekkertype ingang | F | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Producttype | Bureaustation |
| Artikelnummer | 948815 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406135546 | |
| Nummer fabrikant | 948815 1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |