• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Machinekast met vleugeldeuren zonder lades, Model: 1020

Artikelnummer: 943228 1020
1020

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Model Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 1.020 mm
Breedte 717 mm
Diepte 748 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 36 E
Nuttige hoogte 900 mm
Gewicht 71 kg
Producttype Machinekast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 943228 1020
EAN/GTIN 4045197380203
Nummer fabrikant 943228 1020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met slot. Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat. Montage van lades en uittrekbare legborden in een raster van 25 mm. De kastrompen zijn voorzien van een uittrekbeveiliging.
748 mm diep. Geschikte lades zie nr. 943011, 943021. Geschikte uittrekbare legborden zie nr. 942991, 942996.

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating. Bovenblad van plaatstaal met afrolrand zwart (h=20 mm).

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan