{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,2 mm | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Breedte×diepte in E | 36×36 E | |
| Hoogte | 710 mm | |
| Breedte | 717 mm | |
| Diepte | 725 mm | |
| Breedte in E | 36E | |
| Diepte in E | 36E | |
| Nuttige hoogte | 450 mm | |
| Nuttige hoogte voor lades | 450 mm | |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 450 mm | |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
| Wiel-⌀ | 100 mm | |
| Wiel-⌀ bokwiel | 100 mm | |
| Wiel-⌀ zwenkwiel | 100 mm | |
| met afrolrand | ja | |
| Aantal lades | 0 | |
| Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
| Materiaal aflegbord | Plaatstaal met rubberen ribbelplaat | |
| Aflegbord | ja | |
| Uitvoering | verrijdbaar; Naar keuze te configureren | |
| Afrolrand uitvoering | 4-zijdig | |
| Greep | ja | |
| Plaatsing greep | Voorzijde | |
| Gewicht | 55 kg | |
| Producttype | Montagewagen |
| Artikelnummer | 943225 710/0 | |
| EAN/GTIN | 4045197556295 | |
| Nummer fabrikant | 943225 710/0 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |