• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Volledig uittrekbare lade 200 kg, Fronthoogte: 200mm

Artikelnummer: 943011 200

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte×diepte in E 36×36 E
Breedte in E 36E
Diepte in E 36E
Fronthoogte 200 mm
Nuttige hoogte 182 mm
Nuttige breedte 612 mm
Nuttige diepte 612 mm
Hoogte ladewanden 177 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Gewicht 17 kg
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 943011 200
EAN/GTIN 4045197379559
Nummer fabrikant 943011 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 200kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 943001, montagewagen nr. 943225 gr. 710/0, 943227 gr. 960/0 en machinekasten nr. 943228, 943229 en 943232, telkens gr. 1020.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Voor het opbergen van spangereedschap, bijv. SK, HSK, VDI enz. kunnen de lades met lade-interieurs uit groep 97 worden uitgerust.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan