Uitvoering:
Mediarail voor bevestiging aan de achterzijde van de werkbank tussen de werkbankpoten. Mediamodules zijn via de bedrading volledig met elkaar verbonden.
Plaatstaal,
modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met
kabel en
stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):1 x verdeelblok nr.
928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr.
928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.
Omschrijving:
Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):- Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
- Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
- Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
- Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE) - Veiligheidsklasse 1
- Beschermklasse IP 20.
Plaatsing:
Contactdoos 250 V, nr.
928470 maat DE250V/1: 2
Lege modules aantal (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×
Kleur:
Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.
Tip:
Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
Andere geschikte mediamodules vindt u onder nr.
928470. De modules nr.
928470 in de maten _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 en _RCD kunnen niet in de mediarail worden gebruikt.
Warning:
Beoogd gebruik- Contactdozen 250 V, type F voor het aansluiten van elektronische verbruikers.
- Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.
Onjuist gebruik- Kan niet worden gecombineerd met modules nr. 928470 gr. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
- Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.